HARRINGTON AH250P-15 Luftkjedetalje 250 Lb. Kapasitet 15 fots løft | AE3LVP 5DZF7

HARRINGTON AH250P-15 Luftkjedetalje 250 Lb. Kapasitet 15 fots løft

På lager
Vare: AE3LVP Modell: AH250P-15Kryssreferanse: 5DZF7

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

54 335 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHeiseluft
luft~~POS=TRUNC28 scfm
Lufttrykk90 psi
BremsSelvjusterende
FARGEGul
KontrollAnheng
FinishAkrylharpiksmaling
Husets lengde9 11 / 16 "
Husets bredde4"
Innløpsstørrelse3 / 8 "PT
Heis15 ft.
Løftehastighet42 fpm
Lastekapasitet250 lb.
Min. Mellom kroker12 "
Støynivå76 dBA
Total lengde9 11 / 16 "
Samlet bredde6"
Reeving1
suspensjonHook

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 13.1175
Skipets høyde (cm)24.64
Skipets lengde (cm)46.74
Skipets bredde (cm)47.24
HS kode8425110000
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeluft~~POS=TRUNCKontrollSamlet breddeHusets lengdeHeisLøftehastighetLastekapasitetPris
HARRINGTON AH250C-10 Luftkjedetalje 250 Lb. Kapasitet 10 fots løft | AE3LVK 5DZF3 AH250C-109 11 / 16 "32 scfmTrekk i ledningen6"9 11 / 16 "10 ft.47 fpm250 lb.34 037 NOK
HARRINGTON AH250C-15 Luftkjedetalje 250 Lb. Kapasitet 15 fots løft | AE3LVL 5DZF4 AH250C-159 11 / 16 "32 scfmTrekk i ledningen6"9 11 / 16 "15 ft.47 fpm250 lb.36 909 NOK
HARRINGTON AH250C-20 Luftkjedetalje 250 Lb. Kapasitet 20 fots løft | AE3LVM 5DZF5 AH250C-209 11 / 16 "32 scfmTrekk i ledningen6"9 11 / 16 "20 ft.47 fpm250 lb.38 891 NOK
HARRINGTON AH250P-10 Luftkjedetalje 250 Lb. Kapasitet 10 fots løft | AE3LVN 5DZF6 AH250P-109 11 / 16 "28 scfmAnheng6"9 11 / 16 "10 ft.42 fpm250 lb.47 464 NOK
HARRINGTON AH250P-20 Luftkjedetalje 250 Lb. Kapasitet 20 fots løft | AE3LVQ 5DZF8 AH250P-209 11 / 16 "28 scfmAnheng6"9 11 / 16 "20 ft.42 fpm250 lb.57 557 NOK
HARRINGTON AH250M-6.5 Luftkjedetalje 250 Lb. Kapasitet 6.5 fots løft | AE3LVR 5DZF9 AH250M-6.511 5 / 16 "28 scfmmanipulator7.187 "11 5 / 16 "6-1 / 2 fot41 fpm250 lb.50 254 NOK
HARRINGTON AH250M-13 Luftkjedetalje 250 Lb. Kapasitet 13 fots løft | AE3LVT 5DZG0 AH250M-1311 5 / 16 "28 scfmmanipulator7.187 "11 5 / 16 "13 ft.41 fpm250 lb.55 429 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HARRINGTON AH250P-15 Luftkjedetalje 250 Lb. Kapasitet 15 fots løft
54 335 NOK / enhet