Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HANSEN 520 Koblingshus (f)npt 1/2 Messing | AC4ZPE 31C967

HANSEN 520 Koblingshus (f)npt 1/2 Messing

På lager
Vare: AC4ZPE Modell: 520Kryssreferanse: 31C967

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
612NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHurtigkoblingshus
Kroppsstørrelse1 / 2 "
FinishMessing
Slangetilkobling(F) PT
UtvekslingstypeUniversell
LåsingstypeErmet
MaterialeMessing
Maks. Strømme72 cfm
Maks. Press500 psi
Rørstørrelse1 / 2 "
SealsNitril
Temp. Område-40 grader til 250 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2295
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode7412200045
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKroppsstørrelseSlangetilkoblingMaks. StrømmeMaks. PressRørstørrelsePris
HANSEN GR604R Koblingshus Unf 1/4 Messing | AC4ZLM 31C894 GR604R1 / 4 "Mann UNF21 cfm1500 psi9 / 16 "421NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HANSEN 520 Koblingshus (f)npt 1/2 Messing
612NOK / enhet