Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HANSEN GR604R Koblingshus Unf 1/4 Messing | AC4ZLM 31C894

HANSEN GR604R Koblingshus Unf 1/4 Messing

På lager
Vare: AC4ZLM Modell: GR604RKryssreferanse: 31C894

Få tak i det Mai 20, mandag
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
421NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHurtigkoblingshus
Kroppsstørrelse1 / 4 "
FargekodeGrønn
FinishMessing
SlangetilkoblingMann UNF
LåsingstypeErmet
MaterialeMessing
Maks. Strømme21 cfm
Maks. Press1500 psi
Rørstørrelse9 / 16 "
SealsNitril
Temp. Område-40 grader til 250 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode7412200045
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKroppsstørrelseSlangetilkoblingMaks. StrømmeMaks. PressRørstørrelsePris
HANSEN 520 Koblingshus (f)npt 1/2 Messing | AC4ZPE 31C967 5201 / 2 "(F) PT72 cfm500 psi1 / 2 "612NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HANSEN GR604R Koblingshus Unf 1/4 Messing
421NOK / enhet