Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HAMMOND VENTIL 967 1/2 Swing tilbakeslagsventil Messing 1/2 tomme Fnpt | AA9YCD 1JBX1

HAMMOND VALVE 967 1/2 svingventil messing 1/2 tommers fnpt

På lager
Vare: AA9YCD Modell: 967 1/2Kryssreferanse: 1JBX1
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
753NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSvingventil
Lue til innløpssenter1-17 / 32 "
TilkoblingstypeFNPT
Sprekktrykk0.75 til 1 psi
Lengde2.125 "
MaterialeMessing
Maks. Vanntrykk200 psi ikke sjokk CWP
MonteringsposisjonVertikal eller Horisontal
Størrelse1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.198
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)5.59
Skipets bredde (cm)5.33
HS kode8481301090
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeLengdeStørrelsePris
HAMMOND VENTIL 967 3/4 Swing tilbakeslagsventil Messing 3/4 tomme Fnpt | AA9YCE 1JBX2 967 3 / 4FNPT2 15 / 16 "3 / 4 "852NOK
HAMMOND VALVE 967 1 Swing Back Valve Messing 1 Tommers Fnpt | AA9YCF 1JBX3 967FNPT2 23 / 32 "1"1 300 NOK
HAMMOND VENTIL 967 1 1/4 Swing tilbakeslagsventil Messing 1-1/4 tomme Fnpt | AA9YCG 1JBX4 967 1 1 / 4FNPT3.125 "1.25 "1 607 NOK
HAMMOND VENTIL 967 1 1/2 Swing tilbakeslagsventil Messing 1-1/2 tomme Fnpt | AA9YCH 1JBX5 967 1 1 / 2FNPT3.5 "1.5 "2 004 NOK
HAMMOND VALVE 967 2 Swing tilbakeslagsventil Messing 2 Tommers Fnpt | AA9YCJ 1JBX6 967FNPT4 9 / 32 "2"2 936 NOK
HAMMOND VENTILE 968 1/2 Swing tilbakeslagsventil Messing 1/2 tommers loddemetall | AA9YCK 1JBX8 968 1 / 2Loddetinn2 17 / 32 "1 / 2 "848NOK
HAMMOND VALVE 968 3/4 Swing tilbakeslagsventil Messing 3/4 tommers loddemetall | AA9YCL 1JBX9 968 3 / 4Loddetinn3.125 "3 / 4 "871NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HAMMOND VALVE 967 1/2 svingventil messing 1/2 tommers fnpt
753NOK / enhet