Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HAM-LET 760LS SS 3/8-10PK For- og bakhylse rustfritt stål 3/8 tommer PK10 | AG2LHD 31LC07

HAM-LET 760LS SS 3/8-10PK fremre og bakre hylse rustfritt stål 3/8 tommer PK10

På lager
Vare: AG2LHD Modell: 760LS SS 3/8-10PKKryssreferanse: 31LC07
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
898NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFremre og bakre hylse
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Body Material316 rustfritt stål
SamsvarRoHS, GOST, ISO 9001
TilkoblingstypeKomprimering
Maks. Press3350 til 6550 psi
Temp. Område-425 grader til 1200 grader F
Tube Size3 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.027
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)9.4
Skipets bredde (cm)2.03
HS kode7307290090

Produktvarianter

ProduktModellMaks. PressTube SizePris
HAM-LET 760LS SS 1/2-10PK For- og bakhylse Rustfritt stål 1/2 tommer PK10 | AG2LGZ 31LC03 760LS SS 1 / 2-10PK2650 til 6750 psi1 / 2 "1 208 NOK
HAM-LET 760LS SS 3/4-10PK For- og bakhylse Rustfritt stål 3/4 tommer PK10 | AG2LHA 31LC04 760LS SS 3 / 4-10PK4100 til 10,300 psi3 / 4 "1 815 NOK
HAM-LET 760LS SS 1/4-10PK For- og bakhylse Rustfritt stål 1/4 tommer PK10 | AG2LHB 31LC05 760LS SS 1 / 4-10PK8550 til 10,950 psi1 / 4 "768NOK
HAM-LET 760LS SS 1/8-10PK For- og bakhylse rustfritt stål 1/8 tommer PK10 | AG2LHC 31LC06 760LS SS 1 / 8-10PK2450 til 5850 psi1 / 8 "818NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HAM-LET 760LS SS 3/8-10PK fremre og bakre hylse rustfritt stål 3/8 tommer PK10
898NOK / enhet