Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HAM-LET 760LF-SS-8MM Front Ferrule 316 Rustfritt stål Let-lok 8mm | AD6YTE 4CMX9

HAM-LET 760LF-SS-8MM fremre hylse 316 rustfritt stål Let-lok 8mm

På lager
Vare: AD6YTE Modell: 760LF-SS-8MMKryssreferanse: 4CMX9
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
60NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFrontrulle
Grunnleggende materialeMetal
Body Material316 rustfritt stål
TilkoblingstypeLET-LOK (R)
Maks. Press4100 til 8100 psi
Temp. Område-425 grader til 1200 grader F
Tube Size8mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)0.76
Skipets bredde (cm)0.51
HS kode7307290090
OpprinnelseslandIL

Produktvarianter

ProduktModellMaks. PressTube SizePris
HAM-LET 760LF-SS-4MM Front Ferrule 316 Rustfritt stål Let-lok 4mm | AD6YTC 4CMX7 760LF-SS-4MM5500 til 10,300 psi4mm77NOK
HAM-LET 760LF-SS-6MM Front Ferrule 316 Rustfritt stål Let-lok 6mm | AD6YTD 4CMX8 760LF-SS-6MM4100 til 10,300 psi6mm60NOK
HAM-LET 760LF-SS-10MM Front Ferrule 316 Rustfritt stål Let-lok 10mm | AD6YTF 4CMY1 760LF-SS-10MM3350 til 6550 psi10mm66NOK
HAM-LET 760LF-SS-12MM Front Ferrule 316 Rustfritt stål Let-lok 12mm | AD6YTG 4CMY2 760LF-SS-12MM2650 til 6750 psi12mm88NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HAM-LET 760LF-SS-8MM fremre hylse 316 rustfritt stål Let-lok 8mm
60NOK / enhet