Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HAM-LET 7121L-SS-6MM Rørplugg 316 Rustfritt stål Let-lok 6mm | AD6YRU 4CMW8

HAM-LET 7121L-SS-6MM Rørplugg 316 Rustfritt stål Let-lok 6mm

På lager
Vare: AD6YRU Modell: 7121L-SS-6MMKryssreferanse: 4CMW8
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
279NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørplugg
Grunnleggende materialeMetal
Body Material316 rustfritt stål
TilkoblingstypeLET-LOK (R)
Hex størrelse14mm
Maks. Press4100 til 10,300 psi
Temp. Område-425 grader til 1200 grader F
Tube Size6mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)1.52
Skipets bredde (cm)1.52
HS kode7307290090
OpprinnelseslandIL

Produktvarianter

ProduktModellHex størrelseMaks. PressTube SizePris
HAM-LET 7121L-SS-4MM Rørplugg 316 Rustfritt stål Let-lok 4mm | AD6YRT 4CMW7 7121L-SS-4MM12mm5500 til 10,300 psi4mm362NOK
HAM-LET 7121L-SS-12MM Rørplugg 316 Rustfritt Stål Let-lok 12mm | AD6YRX 4CMX2 7121L-SS-12MM22mm2650 til 6750 psi12mm453NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HAM-LET 7121L-SS-6MM Rørplugg 316 Rustfritt stål Let-lok 6mm
279NOK / enhet