Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HAM-LET 3500075 Kompresjonsmutter, 316 rustfritt stål, kompresjon, for 15 mm rør Od | CR3NWK 787XV1

HAM-LET 3500075 Kompresjonsmutter, 316 rustfritt stål, kompresjon, for 15 mm rør Od

På lager
Vare: CR3NWK Modell: 3500075Kryssreferanse: 787XV1

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
302NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGroove

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellHex størrelseMaks. PressTube SizePris
HAM-LET 761L-SS-6MM Mutter 316 Rustfritt stål Let-lok 6mm | AD6YRY 4CMX3 761L-SS-6MM14mm4100 til 10,300 psi6mm135NOK
HAM-LET 761L-SS-8MM Mutter 316 Rustfritt stål Let-lok 8mm | AD6YRZ 4CMX4 761L-SS-8MM16mm4100 til 8100 psi8mm121NOK
HAM-LET 761L-SS-10MM Mutter 316 Rustfritt stål Let-lok 10mm | AD6YTA 4CMX5 761L-SS-10MM19mm3350 til 6550 psi10mm160NOK
HAM-LET 761L-SS-12MM Mutter 316 Rustfritt stål Let-lok 12mm | AD6YTB 4CMX6 761L-SS-12MM22mm2650 til 6750 psi12mm268NOK
HAM-LET 3500077 Kompresjonsmutter, 316 rustfritt stål, kompresjon, for 16 mm rør Od | CR3NWL 787XV2 3500077---272NOK
HAM-LET 3500083 Kompresjonsmutter, 316 rustfritt stål, kompresjon, for 22 mm rør Od | CR3NWM 787XV4 3500083---430NOK
HAM-LET 3500061 Kompresjonsmutter, 316 rustfritt stål, kompresjon, for 3 mm rør Od | CR3NWN 787XV5 3500061---90NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HAM-LET 3500075 Kompresjonsmutter, 316 rustfritt stål, kompresjon, for 15 mm rør Od
302NOK / enhet