Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 7059-3C Pipe Marker Compressed Air Green To 3/4 In | AE2ZPY 5ACP2

BRADY 7059-3C Pipe Marker Compressed Air Green To 3/4 In

På lager
Vare: AE2ZPY Modell: 7059-3CKryssreferanse: 5ACP2
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
188NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmarkør
BakgrunnsfargeGrønn
Passer til rør OD3/4 "og mindre
Høyde2.25 "
ForklaringsfargeHvit
MarkørvedleggstilSelvklebende
Markører per kort3
MaterialeTrykkfølsom vinyl
Bredde2.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.16
Skipets høyde (cm)6.22
Skipets lengde (cm)1.78
Skipets bredde (cm)37.59
HS kode3919905060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddeBakgrunnsfargePasser til rør ODHøydeForklaringsfargeMarkørvedleggstilMarkører per kortMaterialePris
BRADY 5660-HPHV rørmarkør trykkluft svart 8 tommer eller større | AA6MPX 14H792 5660-HPHV32 "Blå8 "og større4.25 "HvitStrap-On-Polyester over laminat på glassfiberplastbærer424NOK
BRADY 5660-I Rørmarkør Trykkluft 1-1/2 Til 2-3/8 tommer | AA6MPY 14H793 5660-I8"Blå1-1/2 to 2-3/8"9"HvitKlipse på-PVF overlaminert polyester221NOK
BRADY 5660-II Rørmarkør Trykkluft 2-1 / 2 til 7-7 / 8 tommer | AA6MPZ 14H794 II-566012 "Blå2-1/2" to 7-7/8"27.5 "HvitKlipse på-PVF overlaminert polyester337NOK
BRADY 5660-O Rørmarkør Trykkluftblå 1/2 til 1-3 / 8 tommer | AA6MQA 14H795 5660-O8"Blå1/2 to 1-3/8"5"HvitKlipse på-PVF overlaminert polyester170NOK
BRADY 5661-I Rørmarkør Trykkluft 1-1/2 Til 2-3/8 tommer | AA6MQB 14H796 5661-I8"Gul1-1/2 to 2-3/8"9"SvartKlipse på-PVF overlaminert polyester167NOK
BRADY 5661-II rørmarkør trykkluft 2-1/2 til 7-7/8 tommer | AA6MQC 14H797 II-566112 "Gul2-1/2" to 7-7/8"27.5 "SvartKlipse på-PVF overlaminert polyester253NOK
BRADY 5661-O Rørmarkør Trykkluft 1/2 til 1-3 / 8 In | AA6MQD 14H798 5661-O8"Gul-5"SvartKlipse på-PVF overlaminert polyester151NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 7059-3C Pipe Marker Compressed Air Green To 3/4 In
188NOK / enhet