Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HALTEC TV-425-25 Snap-in dekkventil 2 tommer - pakke med 25 | AC6HBX 33W560

HALTEC TV-425-25 Snap-in dekkventil 2 tommer - pakke med 25

På lager
Vare: AC6HBX Modell: TV-425-25Kryssreferanse: 33W560
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
300NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDekkventil
FARGESvart
Lengde2"
MaterialeMetal
Maks. Lufttrykk65 psi
Felghullstørrelse. 625 "
VentilstørrelseStandardboring

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)8.64
Skipets lengde (cm)10.92
Skipets bredde (cm)14.73
HS kode8481803090
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellLengdeMaterialepk. Antall.Pris
HALTEC TV-412-100 Snap-in dekkventil 7/8 tommer - pakke med 100 | AC6HAX 33W537 TV-412-1007 / 8 "Gummimetall100672NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HALTEC TV-425-25 Snap-in dekkventil 2 tommer - pakke med 25
300NOK /pakke