Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HALTEC TV-412-100 Snap-in dekkventil 7/8 tommer - pakke med 100 | AC6HAX 33W537

HALTEC TV-412-100 Snap-in dekkventil 7/8 tommer - pakke med 100 stk.

På lager
Vare: AC6HAX Modell: TV-412-100Kryssreferanse: 33W537

Få tak i det Mai 20, mandag
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
672NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDekkventil
FARGESvart
Lengde7 / 8 "
MaterialeGummimetall
Maks. Lufttrykk65 psi
Felghullstørrelse. 453 "
VentilstørrelseStandardboring

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.945
Skipets høyde (cm)11.94
Skipets lengde (cm)20.83
Skipets bredde (cm)16.26
HS kode8481803090
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellLengdeMaterialepk. Antall.Pris
HALTEC TV-425-25 Snap-in dekkventil 2 tommer - pakke med 25 | AC6HBX 33W560 TV-425-252"Metal25300NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HALTEC TV-412-100 Snap-in dekkventil 7/8 tommer - pakke med 100 stk.
672NOK /pakke