Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HALLOWELL KCSB12PT Base Lukket slutt | AD8BNX 4HU30

HALLOWELL KCSB12PT Base lukket ende

På lager
Vare: AD8BNX Modell: KCSB12PTKryssref: 4HU30

Få tak i det Mai 3, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

241NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSluttbase
Base Typeend
FARGEParchment
FinishPulverlakk
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseGREENGUARD-sertifisert
Generell dybde12 "
Total høyde6"
UnderkategoriSluttbase

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.41
Skipets høyde (cm)30.48
Skipets lengde (cm)31.75
Skipets bredde (cm)16.51
HS kode9403908041
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGEGenerell dybdePris
HALLOWELL KCSB15PT Base Closed End | AD8BNY 4HU31 KCSB15PTParchment15 "243NOK
HALLOWELL KCSB18PT Base Stengt slutt | AD8BNZ 4HU32 KCSB18PTParchment18 "257NOK
HALLOWELL KCSB21PT Base Lukket slutt | AD8BPA 4HU33 KCSB21PTParchment21 "326NOK
HALLOWELL KCSB12HG Base lukket ende | AD8BPB 4HU34 KCSB12HGGrå12 "241NOK
HALLOWELL KCSB15HG Base Lukket slutt | AD8BPC 4HU35 KCSB15HGGrå15 "243NOK
HALLOWELL KCSB18HG Base Lukket slutt | AD8BPD 4HU36 KCSB18HGGrå18 "257NOK
HALLOWELL KCSB21HG Base Lukket slutt | AD8BPE 4HU37 KCSB21HGGrå21 "326NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HALLOWELL KCSB12PT Base lukket ende
241NOK / enhet