HALLOWELL HW4SC6178-4CL Oppbevaringsskap 14 Gauge 78 Tommer H 36 Tommer Bredde | AB4JVA 1YHF6

HALLOWELL HW4SC6178-4CL Oppbevaringsskap 14 Gauge 78 Tommer H 36 Tommer Bredde

Vare: AB4JVA Modell: HW4SC6178-4CLKryssreferanse: 1YHF6
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

23 931 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOppbevaringsskap
Montert / Umontertmontert
MonteringSveiset
SkapfargeGrå
Dør Typestandard
FinishBakt emalje
Måler14
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseGREENGUARD-sertifisert
Handleenslig
Låsesystem3-Point
MaterialeStål
Antall dører2
Antall skuffer0
Antall hyller4
Generell dybde21 "
Total høyde78 "
Samlet bredde36 "
Hyllekapasitet1450 lb.
StyrkevurderingHeavy Duty
Totalt antall skuffer0

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 166.5
Skipets høyde (cm)200.66
Skipets lengde (cm)96.52
Skipets bredde (cm)58.42
HS kode9403200030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMålerAntall hyllerGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddeHyllekapasitetPris
HALLOWELL HW6SC6142-2CL Oppbevaringsskap 16 Gauge 42 Tommer H 36 Tommer Bredde | AB4JUJ 1YHD9 HW6SC6142-2CL16221 "42 "36 "1000 lb.16 042 NOK
HALLOWELL HW6SC6160-3CL Oppbevaringsskap 16 Gauge 60 Tommer H 36 Tommer Bredde | AB4JUK 1YHE1 HW6SC6160-3CL16321 "60 "36 "1000 lb.18 568 NOK
HALLOWELL HW6SC6178-4CL Oppbevaringsskap 16 Gauge 78 Tommer H 36 Tommer Bredde | AB4JUL ​​1YHE2 HW6SC6178-4CL16421 "78 "36 "1000 lb.20 456 NOK
HALLOWELL HW6SC6478-4CL Oppbevaringsskap 16 Gauge 78 Tommer H 36 Tommer Bredde | AB4JUM 1YHE3 HW6SC6478-4CL16424 "78 "36 "1000 lb.20 026 NOK
HALLOWELL HW6SC8460-3CL Oppbevaringsskap 16 Gauge 60 Tommer H 48 Tommer Bredde | AB4JUN 1YHE4 HW6SC8460-3CL16324 "60 "48 "1000 lb.20 977 NOK
HALLOWELL HW6SC8478-4CL Oppbevaringsskap 16 Gauge 78 Tommer H 48 Tommer Bredde | AB4JUP 1YHE5 HW6SC8478-4CL16424 "78 "48 "1000 lb.22 844 NOK
HALLOWELL HW6SC0478-4CL Oppbevaringsskap 16 Gauge 78 Tommer H 60 Tommer Bredde | AB4JUQ 1YHE6 HW6SC0478-4CL16424 "78 "60 "1000 lb.22 768 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HALLOWELL HW4SC6178-4CL Oppbevaringsskap 14 Gauge 78 Tommer H 36 Tommer Bredde
23 931 NOK / enhet