HALLOWELL DRCCEL7236PT Boltløs hylle 72 x 36 tommer pergament 655 lb. | AH6ARD 35UV36

HALLOWELL DRCCEL7236PT Boltløs hylle 72 x 36 tommer pergament 655 lb.

Vare: AH6ARD Modell: DRCCEL7236PTKryssreferanse: 35UV36
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

3 565 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBoltfri hylle
FARGEParchment
Dybde36 "
FinishPulverlakkert
Måler14
Høyde3.125 "
MaterialeStål
Hyllekapasitet655 lb.
Bredde72 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 23.805
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)185.42
Skipets bredde (cm)91.44
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDybdeHøydeHyllekapasitetBreddePris
HALLOWELL DRHL4824PT Boltløs hylle 48 x 24 tommer pergament 750 lb. | AH6AKF 35UT98 DRHL4824PT24 "2.75 "750 lb.48 "570NOK
HALLOWELL DRHL4836PT Boltfri hylle 48 x 36 tommers pergament 750 lb. AH6AKG 35UT99 DRHL4836PT36 "2.75 "750 lb.48 "638NOK
HALLOWELL DRHL4848PT Boltløs hylle 48 x 48 tommer pergament 750 lb. | AH6AKH 35UU01 DRHL4848PT48 "2.75 "750 lb.48 "717NOK
HALLOWELL DRHPL4824PT Boltløs hylle 48 x 24 tommer pergament 530 lb. | AH6AKQ 35UU08 DRHPL4824PT24 "3.125 "530 lb.48 "933NOK
HALLOWELL DRHPL4836PT Boltløs hylle 48 x 36 tommer pergament 400 lb. | AH6AKR 35UU09 DRHPL4836PT36 "3.125 "400 lb.48 "1 192 NOK
HALLOWELL DRHPL4848PT Boltløs hylle 48 x 48 tommer pergament 275 lb. | AH6AKT 35UU10 DRHPL4848PT48 "3.125 "275 lb.48 "1 445 NOK
HALLOWELL DRHL7224PT Boltløs hylle 72 x 24 tommer pergament 600 lb. | AH6ALA 35UU17 DRHL7224PT24 "2.75 "600 lb.72 "733NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HALLOWELL DRCCEL7236PT Boltløs hylle 72 x 36 tommer pergament 655 lb.
3 565 NOK / enhet