HALLOWELL A4511-12HG Add On Shelving 87 tommer Høyde 36 tommer Bredde 12 Tommer Dybde | AA9ABA 1BJL1

HALLOWELL A4511-12HG tilleggshylle 87 tommer Høyde 36 tommer Bredde 12 Tommer Dybde

Vare: AA9ABA Modell: A4511-12HGKryssref: 1BJL1
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

3 618 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHyller enhet
FARGEGrå
Dybde12 "
FinishPulverlakk
Måler22
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseGREENGUARD-sertifisert
Høyde87 "
MaterialeStål
Antall hyller6
Hyllejusteringer1-1 / 2 "trinn
Hyllekapasitet500 lb.
HyllestilÅpen
HylletypeTillegg
Bredde36 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 29.25
Skipets høyde (cm)27.94
Skipets lengde (cm)223.52
Skipets bredde (cm)33.02
HS kode9403200078
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellAntall hyllerFARGEDybdeHyllekapasitetHyllestilHylletypeBreddeFinishPris
HALLOWELL 4513-18HG Starterhylle 87inh 36inw 18ind | AA9AAK 1BGL6 4513-18HG8Grå18 "500 lb.ÅpenVåre modulpriser består fleksibelt av dine ønskede moduler og antall brukere. Så du betaler kun for de modulene du faktisk bruker. Prisene er månedlige leiekostnader.36 "Pulverlakk5 871 NOK
RFQ
HALLOWELL 4513-24HG Starterhylle 87inh 36inw 24ind | AA9AAL 1BGL7 4513-24HG8Grå24 "500 lb.ÅpenVåre modulpriser består fleksibelt av dine ønskede moduler og antall brukere. Så du betaler kun for de modulene du faktisk bruker. Prisene er månedlige leiekostnader.36 "Pulverlakk6 880 NOK
RFQ
HALLOWELL 4710-12HG Startreol 87inh 48inw 12ind | AA9AAM 1BGL8 4710-12HG5Grå12 "375 lb.ÅpenVåre modulpriser består fleksibelt av dine ønskede moduler og antall brukere. Så du betaler kun for de modulene du faktisk bruker. Prisene er månedlige leiekostnader.48 "Pulverlakk5 011 NOK
RFQ
HALLOWELL 4710-18HG Starterhylle 87inh 48inw 18ind | AA9AAN 1BGL9 4710-18HG5Grå18 "375 lb.ÅpenVåre modulpriser består fleksibelt av dine ønskede moduler og antall brukere. Så du betaler kun for de modulene du faktisk bruker. Prisene er månedlige leiekostnader.48 "Pulverlakk5 893 NOK
RFQ
HALLOWELL 4710-24HG Startreoler 87inh 48inw 24ind | AA9AAP 1BHL1 4710-24HG5Grå24 "350 lb.ÅpenVåre modulpriser består fleksibelt av dine ønskede moduler og antall brukere. Så du betaler kun for de modulene du faktisk bruker. Prisene er månedlige leiekostnader.48 "Pulverlakk6 413 NOK
RFQ
HALLOWELL 4711-12HG Startreol 87inh 48inw 12ind | AA9AAQ 1BHL2 4711-12HG6Grå12 "375 lb.ÅpenVåre modulpriser består fleksibelt av dine ønskede moduler og antall brukere. Så du betaler kun for de modulene du faktisk bruker. Prisene er månedlige leiekostnader.48 "Pulverlakk5 018 NOK
RFQ
HALLOWELL 4711-18HG Startreol 87inh 48inw 18ind | AA9AAR 1BHL3 4711-18HG6Grå18 "375 lb.ÅpenVåre modulpriser består fleksibelt av dine ønskede moduler og antall brukere. Så du betaler kun for de modulene du faktisk bruker. Prisene er månedlige leiekostnader.48 "Pulverlakk6 275 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HALLOWELL A4511-12HG tilleggshylle 87 tommer Høyde 36 tommer Bredde 12 Tommer Dybde
3 618 NOK / enhet