Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HALDEX BARNES 1002497 Pumpeutstyr 0.6 Gpm | AD7KXW 4F650

HALDEX BARNES 1002497 Pumpegir 0.6 Gpm

På lager
Vare: AD7KXW Modell: 1002497Kryssreferanse: 4F650
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
2 811 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk girpumpe / motor
Dimensjon A3.16 "
Forskyvning0.097 Cu. I./ev.
GPM @ 1800 RPM og 1000 PSI0.6
GPM @ 3600 RPM og 1000 PSI1.2
boligCast Iron
Maks. Kontinuerlig PSI3000
Maks. Intermitterende trykk3500 PSI
Maks. RPM5000
Montering4F17 4 Bolt
Nominell GPM ved 1200 RPM0.5
Porter (innløp)9 / 16-18
Porter (utløp)9 / 16-18
Rotasjonvendbar
Akselforlengelse (in.)1/2 X 1 1/2 tastet
typenBirotasjonell

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.205
Skipets høyde (cm)12.19
Skipets lengde (cm)10.92
Skipets bredde (cm)10.92
HS kode8413919050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDimensjon AForskyvningPris
HALDEX BARNES 1002496 Pumpeutstyr 0.4 Gpm | AD7KXV 4F649 10024963.16 "0.065 Cu. I./ev.2 811 NOK
HALDEX BARNES 1002498 Pumpehydraulikkutstyr | AD7KXX 4F651 10024983.16 "0.129 Cu. I./ev.2 845 NOK
HALDEX BARNES 1070054 Motorvæske 1.6 Gpm | AD7KXZ 4F653 10700543.16 "0.258 Cu. I./ev.3 378 NOK
HALDEX BARNES 1070043 Motorvæske 2.0 Gpm | AD7KYA 4F654 10700433.69 "0.323 Cu. I./ev.3 546 NOK
HALDEX BARNES 1070045 Hydraulikkpumpe 3000 PSI, 5000 RPM, Vendbar, Støpejern | AD7KYB 4F655 10700453.69 "0.388 Cu. I./ev.3 279 NOK
HALDEX BARNES 1070047 Motorvæske 2.8 Gpm | AD7KYC 4F656 10700473.69 "0.453 Cu. I./ev.3 418 NOK
HALDEX BARNES 1070049 Motorvæske 3.1 Gpm | AD7KYD 4F657 10700493.69 "0.517 Cu. I./ev.3 355 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HALDEX BARNES 1002497 Pumpegir 0.6 Gpm
2 811 NOK / enhet