Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HALDEX BARNES 1070045 Hydraulikkpumpe 3000 PSI, 5000 RPM, Vendbar, Støpejern | AD7KYB 4F655

HALDEX BARNES 1070045 Hydraulisk pumpe 3000 PSI, 5000 RPM, vendbar, støpejern

På lager
Vare: AD7KYB Modell: 1070045Kryssreferanse: 4F655

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
3 279 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk girpumpe / motor
Dimensjon A3.69 "
Forskyvning0.388 Cu. I./ev.
GPM @ 1800 RPM og 1000 PSI2.4
GPM @ 3600 RPM og 1000 PSI5.0
boligCast Iron
Maks. Kontinuerlig PSI3000
Maks. Intermitterende trykk3300 PSI
Maks. RPM5000
Montering4F17 4 Bolt
Nominell GPM ved 1200 RPM2.0
Porter (innløp)7 / 8-14
Porter (utløp)7 / 8-14
Rotasjonvendbar
Akselforlengelse (in.)1/2 X 1 1/2 tastet
typenBirotasjonell

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.5875
Skipets høyde (cm)10.67
Skipets lengde (cm)16
Skipets bredde (cm)10.92
HS kode8412298015
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Haldex Barnes (Concentric) 1070045 hydraulikkpumpe er en bi-rotasjonspumpe/motor som konverterer mekanisk kraft til hydraulisk energi i industrielle hydrauliske systemer. Det er en pålitelig, høyeffektiv pumpe som gir en jevn og kontinuerlig strøm. Denne pumpen brukes til beltedrevne, direktedrevne, landbruks-, materialhåndterings- og anleggsutstyr (i tillegg til robotikk, maskinverktøy og andre typer maskiner).

Egenskaper:

  • Haldex Barnes 1070045 hydraulikkpumpe har en Viton-leppetetning og reverserende tilbakeslagsventiler som tillater toveis bruk og unngår dreneringsporten.
  • Den har støpejernshus for eksepsjonell styrke.
  • Denne hydrauliske pumpen/motoren har en hastighet på 5000 rpm og et maksimalt kontinuerlig trykk på 3000 psi.
  • Den har 4-bolts 4F17-montering, en 1/2 x 1-1/2 tommers nøkkelakselforlengelse og sideutløpsporter med SAE-porter med rette gjenger for enkle tilkoblinger.
  • Denne enheten bruker et eksternt gir med fast forskyvning for jevn, ikke-pulserende flyt.
  • Den inkluderer et internt smurt kulelager på drivakselen for å tåle sidebelastninger på opptil 150 lb.
  • Modellen er egnet for indeksbord, slangetromler, gressklippere, transportbånd og flere bruksområder der roterende bevegelse er nødvendig.

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er den generelle sikkerhetsinformasjonen angående denne 1070045 hydraulikkpumpen?

A.

  • Ikke overskrid det høyeste driftstrykket eller hastigheten.
  • Når du bruker AC-motorer, jord motoren riktig ved å koble til et jordet, metallkledd løpesystem ved hjelp av en separat jordledning koblet til det bare metallet på motorrammen eller andre egnede midler.
  • Tøm all væske fra systemet før service.
  • Sjekk slanger og koblinger for sikkerhet før hver bruk.
  • Kontroller pumpen/væskemotoren og systemkomponentene regelmessig.
  • Bruk vernebriller når du arbeider med motorer.
  • Ikke tving koblingshalvdelen på drivakselen. Det må være en glidepasning for justering og for å unngå indre skader.
  • Ved første oppstart, start og stopp flere ganger for å la enheten fylles.
  • Etter at ledningene er fulle, kan pumpen kjøres med full hastighet.
  • Tøm all luft fra det hydrauliske systemet for å unngå uregelmessig drift.
  • Kontroller oljenivået i reservoaret på nytt etter noen komplette sykluser av hydraulikksystemet og fyll på om nødvendig.

Spørsmål. Hvordan installerer man motoren til fleksible koblingsdrivsystemer?

A.

  • Koble akselen til pumpen/væskemotoren med den fleksible koblingshalvdelen.
  • Sett gummiedderkoppen inn i koblingshalvdelen etter at du har strammet settskruen.
  • Den motsatte koblingsdelen skal monteres løst til motoren eller motorakselen. Bruk SAE-type firebolts monteringspumpeadapter for å feste motoren løst.
  • Sørg for at akslene er sentrert i forhold til hverandre ved å justere dem. Skru monteringsboltene godt fast.
  • Koble til koblingshalvdelene, la det være 1/16 tomme mellomrom mellom dem og kontroller justeringen igjen.
  • Settskruen i den tilhørende koblingshalvdelen skal strammes.
  • Inn- og utgangsportens plastforsendelsesplugger bør fjernes.
  • Hell ren olje inn i pumpen for å starte den og smøre den.
  • For å kontrollere god akselinnretting og koblingsinstallasjon, roter akselkoblingen sakte. Koble til innløps- og utløpsledninger med en SAE rett gjengekobling og stram til.
  • For å forhindre pumpekavitasjon mens du bruker enheten som en pumpe, hold inntaksslangen kort og av passende størrelse.
  • Vri drivakselen for hånd flere ganger ved første oppstart for å fylle den.
  • Eliminer luft fra systemet for å unngå uforutsigbar funksjon. Kontroller oljenivået i reservoaret etter noen få sykluser og fyll på om nødvendig.

Q. Hvordan vedlikeholde den hydrauliske pumpen?

A.

  • Hold reservoaret fylt med hydraulikkvæske ved å bruke automatgirolje av god kvalitet.
  • Gjør en hyppig inspeksjon av hydraulikkvæsken og bytt hvis den er forurenset.
  • For å fylle reservoaret med ren olje, bruk en ren trakt utstyrt med en finmasket trådskjerm. Ikke bruk en tøysil.
  • Hold enheten ren for smuss og fremmedlegemer.
  • Hold elektriske koblinger rene.

Produktvarianter

ProduktModellDimensjon AForskyvningPris
HALDEX BARNES 1002496 Pumpeutstyr 0.4 Gpm | AD7KXV 4F649 10024963.16 "0.065 Cu. I./ev.2 811 NOK
HALDEX BARNES 1002497 Pumpeutstyr 0.6 Gpm | AD7KXW 4F650 10024973.16 "0.097 Cu. I./ev.2 811 NOK
HALDEX BARNES 1002498 Pumpehydraulikkutstyr | AD7KXX 4F651 10024983.16 "0.129 Cu. I./ev.2 789 NOK
HALDEX BARNES 1070054 Motorvæske 1.6 Gpm | AD7KXZ 4F653 10700543.16 "0.258 Cu. I./ev.3 378 NOK
HALDEX BARNES 1070043 Motorvæske 2.0 Gpm | AD7KYA 4F654 10700433.69 "0.323 Cu. I./ev.3 546 NOK
HALDEX BARNES 1070047 Motorvæske 2.8 Gpm | AD7KYC 4F656 10700473.69 "0.453 Cu. I./ev.3 418 NOK
HALDEX BARNES 1070049 Motorvæske 3.1 Gpm | AD7KYD 4F657 10700493.69 "0.517 Cu. I./ev.3 355 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HALDEX BARNES 1070045 Hydraulisk pumpe 3000 PSI, 5000 RPM, vendbar, støpejern
3 279 NOK / enhet