Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HALDER SUPERCRAFT 3677.03 Mallet Stål/nylon 11-3/8 tommers lengde | AF7XHC 22VA06

HALDER SUPERCRAFT 3677.03 Mallet Stål/nylon 11-3/8 tommers lengde

På lager
Vare: AF7XHC Modell: 3677.03Kryssreferanse: 22VA06
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
822NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKlubbe
FARGENaturlig / Hvit
Ansiktsdiameter1.187 "
Håndtere fargeStål med svart gummigrep
HåndteringsmaterialeStålrør
HardhetHard / Extra Hard
HodefargeHvitt og grått
Hodelengde4.125 "
HodematerialeStål / nylon
Hodevekt21 oz.
IkkeparkeringNei
Total lengde11.375 "
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
Tips Dia.1-3 / 16 "
TipsmaterialeNylon / stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6615
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode8205203000

Produktdetaljer:

    • Utskiftbart tips (Ja)
    • Undermerke: HALDER FERROPLEX

Produktvarianter

ProduktModellSakHodelengdeFARGEAnsiktsdiameterHodematerialeHodevektTotal lengdeTipsmaterialePris
HALDER SUPERCRAFT 3026030 Utskiftbar spisshammer 12 unse tre | AD3JEJ 3ZLL2 3026030Klubbe3.5 "Svart, rød1.187 "Plast / gummi12 oz.11 13 / 16 "Plast / gummi415NOK
HALDER SUPERCRAFT 3026050 Utskiftbar spisshammer 40 unse tre | AD3JEK 3ZLL4 3026050Klubbe5 5 / 16 "Svart, rød2"Plast / gummi40 oz.13.75 "Plast / gummi774NOK
HALDER SUPERCRAFT 3026060 Utskiftbar spiss hammer 54 unse tre | AD3JEL 3ZLL5 3026060Klubbe5.75 "Svart, rød2.375 "Plast / gummi54 oz.16 "Plast / gummi956NOK
HALDER SUPERCRAFT 3366040 Utskiftbar spisshammer 26 unse Hickory | AD3JFG 3ZLP9 3366040Dead Blow Mallet4.5 "-1 9 / 16 "nylon26 oz.14.125 "-746NOK
HALDER SUPERCRAFT 3366050 Utskiftbar spisshammer 35 unse Hickory | AD3JFH 3ZLR1 3366050Dead Blow Mallet4.75 "-2"nylon35 oz.14.5 "-938NOK
HALDER SUPERCRAFT 3366060 Utskiftbar spiss hammer 60 unse Hickory | AD3JFJ 3ZLR2 3366060Dead Blow Mallet5 11 / 16 "-2.375 "nylon60 oz.14.5 "-1 878 NOK
HALDER SUPERCRAFT 3377030 Utskiftbar spisshammer 20 unse stål | AD3JFK 3ZLR3 3377030Dead Blow Mallet4 5 / 16 "-1.187 "nylon20 oz.11.375 "-691NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HALDER SUPERCRAFT 3677.03 Mallet Stål/nylon 11-3/8 tommers lengde
822NOK / enhet