Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GTO RB570 Transformator 18 Volt/40va Ul Kun | AA6GKL 13X186

GTO RB570 Transformator 18 Volt/40va Ul Kun

På lager
Vare: AA6GKL Modell: RB570Kryssreferanse: 13X186
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
559NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTransformator
typen18 Volt / 40VA

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7425
Skipets høyde (cm)8.13
Skipets lengde (cm)9.4
Skipets bredde (cm)7.87
HS kode8504314035
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GTO RB570 Transformator 18 Volt/40va Ul Kun
559NOK / enhet