Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 4CAR5 Wing Nut Nylon Insert 10-24, 25PK | AD6WRJ

APPROVED VENDOR 4CAR5 Vingemutter Nyloninnsats 10-24, 25PK

På lager
Vare: AD6WRJ Modell: 4CAR5
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
426NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVingemutter
Grunnleggende materialeZinc Alloy
Dia./Trådestørrelse# 10-24
Finishsink
Flens Dia.3 / 8 "
Høyde1 / 2 "
MaterialeSinkstøpt
Mutter typeVingemutter nyloninnsats
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNC
typenNyloninnsats
Vingespenn1-1 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0945
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode7318160085
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4CAR5 Vingemutter Nyloninnsats 10-24, 25PK
426NOK /pakke