GTO PRO-SW3000XLS svingportoperatør for bruk med en port | AC6TLP 36A984

GTO PRO-SW3000XLS svingportåpner for bruk med én port

På lager
Vare: AC6TLP Modell: PRO-SW3000XLSKryssreferanse: 36A984

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

13 173 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSvingportoperatør
FARGESvart
AnleggAluminium
Syklus15 til 18 sekunder å åpne
Maks. Kapasitet650 lb.
MotorDC
OperasjonDC-drevet
SikkerhetsegenskaperDrift-, diagnosealarm- og sikkerhetsalarmer, iboende hindringsregistrering, myk start / stopp
Tidsintervaller15 til 18 sekunder
typenEnkelt port, middels plikt
Spenning12

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 15.99
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)119.38
Skipets bredde (cm)41.4
HS kode8501406020
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFARGEMaks. KapasitetOperasjontypenSpenningPris
GTO PRO-SW2000XLS svingportoperatør for bruk med en port | AA6GJJ 13X156 PRO-SW2000XLSSvart og sølv16 fot port, 500 lb.Kontrollkort kan programmeres for Pull-to-Open eller Push-to-OpenEnkeltport12 VDC oppladbart batteri9 895 NOK
GTO PRO-SW2002XLS svingportoperatør for dobbeltportbruk | AA6GJK 13X157 PRO-SW2002XLSSvart og sølv16 fot port, 500 lb.Kontrollkort kan programmeres for Pull-to-Open eller Push-to-OpenDobbel port12 VDC oppladbart batteri14 016 NOK
GTO PRO-SW4000XLS svingportoperatør for bruk med en port | AC6TLM 36A982 PRO-SW4000XLSSvart1,000 lb.DC-drevetEnkel port, Heavy Duty1216 115 NOK
GTO PRO-SW4200XLS Swing Gate Operator Dual Slave Operator | AC6TLN 36A983 PRO-SW4200XLSSvart1,000 lb.DC-drevetDual Slave, Heavy Duty1211 059 NOK
GTO PRO-SW3200XLS Swing Gate Operator Dual Slave Operator | AC6TLQ 36A985 PRO-SW3200XLSSvart650 lb.DC-drevetDobbel slave, middels plikt128 200 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GTO PRO-SW3000XLS svingportåpner for bruk med én port
13 173 NOK / enhet