GTO PRO-SW2002XLS svingportoperatør for dobbeltportbruk | AA6GJK 13X157

GTO PRO-SW2002XLS Swing Gate Operator For Dual Gate Bruk

På lager
Vare: AA6GJK Modell: PRO-SW2002XLSKryssreferanse: 13X157

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

14 016 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSvingportoperatør
FARGESvart og sølv
SyklusOpptil 93 i timen
Dybde4.5 "
Høyde6"
Maks. Kapasitet16 fot port, 500 lb.
OperasjonKontrollkort kan programmeres for Pull-to-Open eller Push-to-Open
SikkerhetsegenskaperSoft Start / Soft Stop, Adustable Obstruction Sensing, Gate Sequencing, Auto Close
Tidsintervaller15 sek.
typenDobbel port
Spenning12 VDC oppladbart batteri
Bredde33.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 24.04
Skipets høyde (cm)33.02
Skipets lengde (cm)96.01
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode8501312000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFARGEMaks. KapasitetOperasjontypenSpenningPris
GTO PRO-SW2000XLS svingportoperatør for bruk med en port | AA6GJJ 13X156 PRO-SW2000XLSSvart og sølv16 fot port, 500 lb.Kontrollkort kan programmeres for Pull-to-Open eller Push-to-OpenEnkeltport12 VDC oppladbart batteri9 895 NOK
GTO PRO-SW4000XLS svingportoperatør for bruk med en port | AC6TLM 36A982 PRO-SW4000XLSSvart1,000 lb.DC-drevetEnkel port, Heavy Duty1216 115 NOK
GTO PRO-SW4200XLS Swing Gate Operator Dual Slave Operator | AC6TLN 36A983 PRO-SW4200XLSSvart1,000 lb.DC-drevetDual Slave, Heavy Duty1211 059 NOK
GTO PRO-SW3000XLS svingportoperatør for bruk med en port | AC6TLP 36A984 PRO-SW3000XLSSvart650 lb.DC-drevetEnkelt port, middels plikt1213 173 NOK
GTO PRO-SW3200XLS Swing Gate Operator Dual Slave Operator | AC6TLQ 36A985 PRO-SW3200XLSSvart650 lb.DC-drevetDobbel slave, middels plikt128 200 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GTO PRO-SW2002XLS Swing Gate Operator For Dual Gate Bruk
14 016 NOK / enhet