Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GROZ 36JP01 Røradapter 1 Tommer NPT Heavy Duty | AH6XFB

GROZ 36JP01 Røradapter 1 Tommer NPT Heavy Duty

På lager
Vare: AH6XFB Modell: 36JP01
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
34NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRøradapter
passerHeavy Duty 1 "enheter
For bruk påFRL -kombinasjon
For bruk med modellnummer36JN54, 36JN46, 36JN62, 36JN70
Lengde1.49
MaterialeAluminum
PT1
PT -uttak1
typenHeavy Duty

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)8.38
Skipets bredde (cm)5.59
OpprinnelseslandIN

Produktdetaljer:

    • Super Mercedes Dynaflo 0425965, Jupiter 82218025

Produktvarianter

ProduktModellpasserLengdePTPT -uttaktypenPris
GROZ 36JN95 Røradapter 1/4 Tommer NPT Miniatyr | AH6XEW 36JN95Miniatyr 1/4 "enheter1.101/41/4Miniatyr116NOK
GROZ 36JN96 Røradapter 1/4 Tommer NPT Mellom | AH6XEX 36JN96Mellomliggende 1/4 "enheter1.221/41/4Mellom153NOK
GROZ 36JN97 Røradapter 3/8 Tommer NPT Mellom | AH6XEY 36JN97Mellomliggende 3/8 "enheter1.223/83/8Mellom11NOK
GROZ 36JN98 Røradapter 1/2 tommers NPT Standard | AH6XEZ 36JN98Standard 1/2 "enheter1.341/21/2standard250NOK
GROZ 36JN99 røradapter 3/4 tommer NPT Heavy Duty | AH6XFA 36JN99Heavy Duty 3/4 "enheter1.493/43/4Heavy Duty403NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GROZ 36JP01 Røradapter 1 Tommer NPT Heavy Duty
34NOK / enhet