Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GROZ 36JN98 Røradapter 1/2 tommers NPT Standard | AH6XEZ

GROZ 36JN98 Røradapter 1/2 tommer NPT Standard

På lager
Vare: AH6XEZ Modell: 36JN98

Få tak i det Mai 6, mandag
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
250NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRøradapter
passerStandard 1/2 "enheter
For bruk påFRL -kombinasjon
For bruk med modellnummer36JN51, 36JN44, 36JN59, 36JN67
Lengde1.34
MaterialeAluminum
PT1/2
PT -uttak1/2
typenstandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)4.83
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)8.89
OpprinnelseslandIN

Produktdetaljer:

    • Super Mercedes Dynaflo 0425963, Jupiter 42007237

Produktvarianter

ProduktModellpasserLengdePTPT -uttaktypenPris
GROZ 36JN95 Røradapter 1/4 Tommer NPT Miniatyr | AH6XEW 36JN95Miniatyr 1/4 "enheter1.101/41/4Miniatyr116NOK
GROZ 36JN96 Røradapter 1/4 Tommer NPT Mellom | AH6XEX 36JN96Mellomliggende 1/4 "enheter1.221/41/4Mellom153NOK
GROZ 36JN97 Røradapter 3/8 Tommer NPT Mellom | AH6XEY 36JN97Mellomliggende 3/8 "enheter1.223/83/8Mellom11NOK
GROZ 36JN99 røradapter 3/4 tommer NPT Heavy Duty | AH6XFA 36JN99Heavy Duty 3/4 "enheter1.493/43/4Heavy Duty403NOK
GROZ 36JP01 Røradapter 1 Tommer NPT Heavy Duty | AH6XFB 36JP01Heavy Duty 1 "enheter1.4911Heavy Duty34NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GROZ 36JN98 Røradapter 1/2 tommer NPT Standard
250NOK / enhet