Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GROZ 36JN95 Røradapter 1/4 Tommer NPT Miniatyr | AH6XEW

GROZ 36JN95 røradapter 1/4 tommer NPT miniatyr

På lager
Vare: AH6XEW Modell: 36JN95
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
116NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRøradapter
passerMiniatyr 1/4 "enheter
For bruk påFRL -kombinasjon
For bruk med modellnummer36JN48, 36JN41, 36JN56, 36JN64
Lengde1.10
MaterialeAluminum
PT1/4
PT -uttak1/4
typenMiniatyr

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)5.59
OpprinnelseslandIN

Produktdetaljer:

    • Super Mercedes Dynaflo 0425961, Jupiter 42007203

Produktvarianter

ProduktModellpasserLengdePTPT -uttaktypenPris
GROZ 36JN96 Røradapter 1/4 Tommer NPT Mellom | AH6XEX 36JN96Mellomliggende 1/4 "enheter1.221/41/4Mellom153NOK
GROZ 36JN97 Røradapter 3/8 Tommer NPT Mellom | AH6XEY 36JN97Mellomliggende 3/8 "enheter1.223/83/8Mellom11NOK
GROZ 36JN98 Røradapter 1/2 tommers NPT Standard | AH6XEZ 36JN98Standard 1/2 "enheter1.341/21/2standard250NOK
GROZ 36JN99 røradapter 3/4 tommer NPT Heavy Duty | AH6XFA 36JN99Heavy Duty 3/4 "enheter1.493/43/4Heavy Duty403NOK
GROZ 36JP01 Røradapter 1 Tommer NPT Heavy Duty | AH6XFB 36JP01Heavy Duty 1 "enheter1.4911Heavy Duty34NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GROZ 36JN95 røradapter 1/4 tommer NPT miniatyr
116NOK / enhet