Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GROZ 36JN99 røradapter 3/4 tommer NPT Heavy Duty | AH6XFA

GROZ 36JN99 Røradapter 3/4 tommer NPT Heavy Duty

På lager
Vare: AH6XFA Modell: 36JN99

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
403NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRøradapter
passerHeavy Duty 3/4 "enheter
For bruk påFRL -kombinasjon
For bruk med modellnummer36JN53, 36JN45, 36JN61, 36JN69
Lengde1.49
MaterialeAluminum
PT3/4
PT -uttak3/4
typenHeavy Duty

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2475
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)10.16
OpprinnelseslandIN

Produktdetaljer:

    • Super Mercedes Dynaflo 0425964, Jupiter 82219783

Produktvarianter

ProduktModellpasserLengdePTPT -uttaktypenPris
GROZ 36JN95 Røradapter 1/4 Tommer NPT Miniatyr | AH6XEW 36JN95Miniatyr 1/4 "enheter1.101/41/4Miniatyr116NOK
GROZ 36JN96 Røradapter 1/4 Tommer NPT Mellom | AH6XEX 36JN96Mellomliggende 1/4 "enheter1.221/41/4Mellom153NOK
GROZ 36JN97 Røradapter 3/8 Tommer NPT Mellom | AH6XEY 36JN97Mellomliggende 3/8 "enheter1.223/83/8Mellom11NOK
GROZ 36JN98 Røradapter 1/2 tommers NPT Standard | AH6XEZ 36JN98Standard 1/2 "enheter1.341/21/2standard250NOK
GROZ 36JP01 Røradapter 1 Tommer NPT Heavy Duty | AH6XFB 36JP01Heavy Duty 1 "enheter1.4911Heavy Duty34NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GROZ 36JN99 Røradapter 3/4 tommer NPT Heavy Duty
403NOK / enhet