Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RACO 591 rørboks Ul 3-1/2 tommers lengde x 2 tommers bredde x 3 tommers høyde | AF8MRF 29AH22

RACO 591 rørboks Ul 3-1/2 tomme lengde x 2 tommer bredde x 3 tommer høyde

På lager
Vare: AF8MRF Modell: 591Kryssref: 29AH22
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
124NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKanalboks
Boks TypeBryter, gangbar, for kanal
BrakettypeØrer
Kapasitet18.0 Cu.In.
FARGESølv
Dybde3-1 / 2 "
Høyde3"
Lengde3.5 "
MaterialeStål
Nominell dybde3.5 "
Nominell lengde3-1 / 2 "
Nominell bredde2"
Antall 1/2 "Back Knockouts1
Antall 1/2 "sideknusing0
Antall 3/4 "Back Knockouts0
Antall 3/4 "sideknusing8
Antall gjenger1
Bredde568565 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3258
Skipets høyde (cm)20
Skipets lengde (cm)46.04
Skipets bredde (cm)29.53
HS kode7326908588

Produktdetaljer:

    • Antall 1 "sideknusing (0)
    • Nominell (elektrisk boks)
    • Antall nav (0)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RACO 591 rørboks Ul 3-1/2 tomme lengde x 2 tommer bredde x 3 tommer høyde
124NOK / enhet