Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GROTE 84-9464 Jordstropp flettet | AB9VBX 2FFT2

GROTE 84-9464 Jordstropp flettet

På lager
Vare: AB9VBX Modell: 84-9464Kryssref: 2FFT2
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
395NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBåndstropp flettet
FARGETin
TilkoblingBolt
TilkoblingstypeBolt
Måler2
Housing MaterialTinnbelagt
Lengde24 "
MaterialeKobber
Stud størrelse3 / 8 "
UnderkategoriBakken stropp

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)15.49
Skipets bredde (cm)6.1
HS kode8302306000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMålerLengdeMaterialePris
GROTE 84-9465 Jordstropp flettet | AB9VBY 2FFT3 84-9465418 "Kobber279NOK
GROTE 84-9559 Jordstropp flettet | AB9VCV 2FFY6 84-9559413 "Tinn / kobber224NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GROTE 84-9464 Jordstropp flettet
395NOK / enhet