Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GROTE 84-9559 Jordstropp flettet | AB9VCV 2FFY6

GROTE 84-9559 Jordstropp flettet

På lager
Vare: AB9VCV Modell: 84-9559Kryssref: 2FFY6
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
224NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBåndstropp flettet
FARGETin
TilkoblingBolt
TilkoblingstypeBolt
Måler4
Housing MaterialTinnbelagt
Lengde13 "
MaterialeTinn / kobber
Stud størrelse3 / 8 "
UnderkategoriBakken stropp

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0855
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)19.05
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8536308000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMålerLengdeMaterialePris
GROTE 84-9464 Jordstropp flettet | AB9VBX 2FFT2 84-9464224 "Kobber395NOK
GROTE 84-9465 Jordstropp flettet | AB9VBY 2FFT3 84-9465418 "Kobber279NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GROTE 84-9559 Jordstropp flettet
224NOK / enhet