Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GROTE 84-9222 Skjøt - Pakke med 10 | AB9UZA 2FFB8

GROTE 84-9222 Spleis - Pakke med 10

På lager
Vare: AB9UZA Modell: 84-9222Kryssref: 2FFB8

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 142 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBatteriskjøt
FARGEoransje
TilkoblingSplice
TilkoblingsmaterialeKobber
Måler3/0
MaterialeKobber
UnderkategoriSplice

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6885
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)9.4
HS kode8536904000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGETilkoblingsmaterialeMålerMaterialepk. Antall.Pris
GROTE 82-9218 Skjøte - Pakke med 2 | AB9FUY 2CWY5 82-9218RosaKobber1 og 2Kobber2139NOK
GROTE 82-9219 Skjøte - Pakke med 2 | AB9FVA 2CWY7 82-9219gråKobber4Kobber2118NOK
GROTE 82-9220 skjøt - pakke med 2 | AB9FVC 2CWY9 82-9220SvartKobber1/0Kobber2164NOK
GROTE 82-9221 Skjøte - Pakke med 2 | AB9FVD 2CWZ2 82-9221oransjeKobber2/0Kobber2166NOK
GROTE 82-9448 skjøt - pakke med 2 | AB9UQB 2FDN9 82-9448TinTinn / kobber4Tinn / kobber254NOK
GROTE 82-9463 Skjøte - Pakke med 2 | AB9UQD 2FDP2 82-9463TinTinn / kobber6Tinn / kobber239NOK
GROTE 82-9552 skjøt - pakke med 2 | AB9URH 2FDW3 82-9552TinTinn / kobber8Tinn / kobber238NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GROTE 84-9222 Spleis - Pakke med 10
1 142 NOK /pakke