Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GROTE 82-9218 Skjøte - Pakke med 2 | AB9FUY 2CWY5

GROTE 82-9218 Spleis - Pakke med 2

På lager
Vare: AB9FUY Modell: 82-9218Kryssreferanse: 2CWY5
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
139NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBatteriskjøt
FARGERosa
TilkoblingSplice
TilkoblingsmaterialeKobber
Måler1 og 2
MaterialeKobber
UnderkategoriSplice

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)11.18
Skipets bredde (cm)4.83
HS kode8536908085
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Grote 82-9218 batteriskjøt brukes i studsbatteriterminaler på lastebiler, busser og andre kjøretøy. Den tilbyr raske utskiftninger til korroderte eller skadede batteriseler uten å erstatte hele oppsettet.

Egenskaper:

  • Denne Magnalug-kontakten er overlegen standard rørsko. Den kommer med en bredere pute for bedre elektrisk kontakt og økt tykkelse for maksimal styrke og ledningsevne.
  • Den har tinnbelagt kobberkonstruksjon med 80 prosent tyngre vegger enn standardtappen, og gir en sikker erstatning for skadede elektriske koblinger.
  • Den er tilgjengelig i en pakke med 2 for rask og enkel utskifting.

Standarder og godkjenninger:

  • UL
  • Ass

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hva er formålet med en fargekodet skjøteenhet?

A. Fargekodet elektrisk skjøt gjør det enkelt å identifisere riktig del for jobben.

Q. Hva er hensikten med tinnbelagt kobberkonstruksjon?

A. Grote elektriske skjøter er laget av tungt tinnbelagt kobber for overlegen ledningsevne og korrosjonsmotstand i våte og forurensede miljøer.

Produktvarianter

ProduktModellFARGETilkoblingsmaterialeMålerMaterialepk. Antall.Pris
GROTE 82-9219 Skjøte - Pakke med 2 | AB9FVA 2CWY7 82-9219gråKobber4Kobber2118NOK
GROTE 82-9220 skjøt - pakke med 2 | AB9FVC 2CWY9 82-9220SvartKobber1/0Kobber2164NOK
GROTE 82-9221 Skjøte - Pakke med 2 | AB9FVD 2CWZ2 82-9221oransjeKobber2/0Kobber2166NOK
GROTE 82-9448 skjøt - pakke med 2 | AB9UQB 2FDN9 82-9448TinTinn / kobber4Tinn / kobber254NOK
GROTE 82-9463 Skjøte - Pakke med 2 | AB9UQD 2FDP2 82-9463TinTinn / kobber6Tinn / kobber239NOK
GROTE 82-9552 skjøt - pakke med 2 | AB9URH 2FDW3 82-9552TinTinn / kobber8Tinn / kobber238NOK
GROTE 82-9553 Skjøt - Pakke med 2 | AB9URK 2FDW5 82-9553TinTinn / kobber2Tinn / kobber278NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GROTE 82-9218 Spleis - Pakke med 2
139NOK /pakke