Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GROTE 82-9216 Boltsideterminal, 3 / 8-16 størrelse, 13/32 lengde | AB9FUU 2CWY1

GROTE 82-9216 Bolt sideterminal, 3/8"-16 størrelse, 13/32" lengde

På lager
Vare: AB9FUU Modell: 82-9216Kryssreferanse: 2CWY1
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
65NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBolt
VedleggstypeSide
FARGESølv
Housing MaterialForzinket stål
Lengde13 / 32 "
MaterialeStål / Forzinket
Stud størrelse3/8 til 16 "
Underkategorimaskinvare
typenTerminal på batterisiden, enkeltledning

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0585
Skipets høyde (cm)11.18
Skipets lengde (cm)3.3
Skipets bredde (cm)4.83
HS kode8536904000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellLengdetypenpk. Antall.Pris
GROTE 82-9217 Boltsideterminal 2 bly - pakke med 2 | AB9FUW 2CWY3 82-92171"Terminal på batterisiden, to ledninger2103NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GROTE 82-9216 Bolt sideterminal, 3/8"-16 størrelse, 13/32" lengde
65NOK /pakke