Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GROTE 82-9126 Universalklemme | AB9FTJ 2CWR1

GROTE 82-9126 Universalklemme

På lager
Vare: AB9FTJ Modell: 82-9126Kryssreferanse: 2CWR1
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
190NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBatteripol
FARGEsink
TilkoblingBolt
TilkoblingsmaterialeMessing
TilkoblingstypeBolt
Connector TypeUniversell
Måler6 til 2 / 0
Lengde3 13 / 16 "
MaterialeMessing
UnderkategoriBatteriklemme
Bredde1 13 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)11.18
Skipets lengde (cm)4.83
Skipets bredde (cm)3.3
HS kode8536908085
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellMaterialeFARGETilkoblingBreddeTilkoblingsmaterialeTilkoblingstypeConnector TypeMålerpk. Antall.Pris
GROTE 82-9613 Universalklemme - Pakke med 2 | AB9UTC 2FDY3 82-9613Epoksybelagt blyRed & BlackBolt4"Bly / epoksyBoltUniversell6 til 2 / 02133NOK
GROTE 84-9133 batterikontakt - pakke med 25 | AB9UYR 2FFA4 84-9133BlysinkKrymp / lodde-BlyKrymp / loddeUniversell1 til 4 / 0251 853 NOK
GROTE 84-9618 Blyfri kontakt - pakke med 10 | AB9VEA 2FGC1 84-9618Kobber / tinnTinBolt-Kobber / tinnBoltNegativ8 til 610759NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GROTE 82-9126 Universalklemme
190NOK / enhet