Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GROTE 64901 Arbeidslampe Twin Beam Halogen Clear | AC3RPD 2VPJ1

GROTE 64901 Arbeidslampe Twin Beam Halogen Clear

På lager
Vare: AC3RPD Modell: 64901Kryssreferanse: 2VPJ1
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
866NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakArbeidslampe
FARGEFjern
Karakter9.4A
Dybde3-19 / 64 "
Lampetypehalogen
Lengde5 29 / 32 "
MaterialeNylon, glass
Post3 / 8 16
Formrektangel
OppsigelsestypeHardwired
typenFlodd, Twin Beam
Volt pære12
Bredde6 29 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6975
Skipets høyde (cm)15.49
Skipets lengde (cm)18.54
Skipets bredde (cm)9.91
HS kode8512202040
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellVolt pæreFARGEKarakterBreddeDybdeLampetypeLengdeMaterialePris
GROTE 63151-5 rektangulær halogen arbeidslampe | AB9FTH 2CWP9 63151-512Hvit / Klar4.7A6.875 "2.75 "halogen5"DURAMOLD (TM)381NOK
GROTE 64891 Arbeidslampe Gummi 4 x 6 In | AB9FTX 2CWT7 6489112Hvit / Klar-7.5 "5.25 "gløde~~POS=TRUNC6.625 "Gummihus371NOK
GROTE 63171-5 arbeidslampe rektangulær halogen klar | AC3RNF 2VPF6 63171-512Fjern4.7A6.875 "2.75 "halogen5"DURAMOLD (TM)388NOK
GROTE 63571 Spot Lamp Led High Output | AC3RNL 2VPG2 6357124Fjern4.2A9 1 / 64 "3-21 / 32 "LED6.031 "Pulverlakkert stål / støpt aluminium / polykarbonatlinser6 567 NOK
GROTE 63591 Trapesformet lampe Led High Output Clear | AC3RNN 2VPG4 6359112Fjern4.2A9 1 / 64 "3-21 / 32 "LED6.031 "Pulverlakkert stål / støpt aluminium / polykarbonatlinser6 473 NOK
GROTE 63601 Spot Lamp Led Arbeidslampe Klar | AC3RNP 2VPG5 6360112Fjern0.8A5 27 / 32 "3.156 "LED3.625 "Støpt hus, polykarbonatlinser1 547 NOK
GROTE 63611 Flood Lamp Led Work Lamp Clear | AC3RNQ 2VPG6 6361112Fjern0.8A5 27 / 32 "3.156 "LED3.625 "Støpt hus, polykarbonatlinser1 515 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GROTE 64901 Arbeidslampe Twin Beam Halogen Clear
866NOK / enhet