Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GROTE 63571 Spot Lamp Led High Output | AC3RNL 2VPG2

GROTE 63571 Spot Lampe Led høy effekt

På lager
Vare: AC3RNL Modell: 63571Kryssreferanse: 2VPG2

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
7 257 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakArbeidslampe
FARGEFjern
Karakter4.2A
Dybde3-21 / 32 "
LampetypeLED
Lengde6.031 "
MaterialePulverlakkert stål / støpt aluminium / polykarbonatlinser
Formrektangel
OppsigelsestypeHardwired
typenSpot, høy ytelse
Volt pære24
Bredde9 1 / 64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.673
Skipets høyde (cm)21.84
Skipets lengde (cm)27.94
Skipets bredde (cm)19.05
HS kode8512202040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellVolt pæreFARGEKarakterBreddeDybdeLampetypeLengdeMaterialePris
GROTE 63151-5 rektangulær halogen arbeidslampe | AB9FTH 2CWP9 63151-512Hvit / Klar4.7A6.875 "2.75 "halogen5"DURAMOLD (TM)381NOK
GROTE 64891 Arbeidslampe Gummi 4 x 6 In | AB9FTX 2CWT7 6489112Hvit / Klar-7.5 "5.25 "gløde~~POS=TRUNC6.625 "Gummihus371NOK
GROTE 63171-5 arbeidslampe rektangulær halogen klar | AC3RNF 2VPF6 63171-512Fjern4.7A6.875 "2.75 "halogen5"DURAMOLD (TM)388NOK
GROTE 63591 Trapesformet lampe Led High Output Clear | AC3RNN 2VPG4 6359112Fjern4.2A9 1 / 64 "3-21 / 32 "LED6.031 "Pulverlakkert stål / støpt aluminium / polykarbonatlinser7 153 NOK
GROTE 63601 Spot Lamp Led Arbeidslampe Klar | AC3RNP 2VPG5 6360112Fjern0.8A5 27 / 32 "3.156 "LED3.625 "Støpt hus, polykarbonatlinser1 547 NOK
GROTE 63611 Flood Lamp Led Work Lamp Clear | AC3RNQ 2VPG6 6361112Fjern0.8A5 27 / 32 "3.156 "LED3.625 "Støpt hus, polykarbonatlinser1 515 NOK
GROTE 63621 Trapeslampe Led arbeidslampe Klar | AC3RNR 2VPG7 6362112Fjern0.8A5 27 / 32 "3.156 "LED3.625 "Støpt hus, polykarbonatlinser1 520 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GROTE 63571 Spot Lampe Led høy effekt
7 257 NOK / enhet