Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GROTE 53000 4 Sink-støpt dobbeltsidig lampe | AB9FPW 2CWD8

GROTE 53000 4 Sink-støpt dobbeltsidig lampe

På lager
Vare: AB9FPW Modell: 53000Kryssreferanse: 2CWD8
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
348NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDobbelt ansiktslampe
FARGERød / Gul
Karakter0.59 til 2.1A
Dybde4.5 "
Diameter4.125 "
Lampetypegløde~~POS=TRUNC
MaterialeSinkstøpt / akryl
MonteringstypeSokkel
FormRund
OppsigelsestypeHardwired
typenDouble Face
Brukes forKjøretøy mindre enn 80 "brede
Volt pære12

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4005
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)10.92
HS kode8512204040
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellKarakterDiameterLampetypeMaterialeOppsigelsestypetypenBrukes forPris
GROTE 50630 Turn Lamp Double Face Thin Line Rød/gul | AC3RJZ 2VNV4 506300.59 til 2.1A4.25 "gløde~~POS=TRUNCDURAMOLD / AkrylHardwiredTynn linjeErstatning230NOK
GROTE 53020 Lampe Dobbeltsidet Rød/gul | AC3RKX 2VNY2 530200.59 til 2.1A4.125 "gløde~~POS=TRUNCSinkstøpt / akrylpigtailDouble FaceKjøretøy mindre enn 80 "brede354NOK
GROTE 55220 Lampe Thin Line Double Face Rød | AC3RLV 2VPA5 552200.59 til 2.1A4.25 "gløde~~POS=TRUNCDURAMOLD / AkrylHardwiredDobbelt ansikt, tynn linjeErstatning222NOK
GROTE G5300 Turn Lamp Led Double Face Rød/gul | AC3RUL 2VRD2 G53000.038 til 0.77A4.187 "LEDAkryl / Die CastHardwiredFlerdiodesignErstatning724NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GROTE 53000 4 Sink-støpt dobbeltsidig lampe
348NOK / enhet