Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GROTE 51032 Strømmodul Rød For venstre baklykt | AC3RKG 2VNW2

GROTE 51032 Strømmodul Rød For venstre baklykt

På lager
Vare: AC3RKG Modell: 51032Kryssreferanse: 2VNW2
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
597NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStop-Turn-Tail Lampe
FARGERød
Karakter0.48 til 2.1A
Dybde2.625 "
Lampetypegløde~~POS=TRUNC
Lengde12.875 "
MaterialeStål
Monteringstypetorsion
Formrektangel
OppsigelsestypeHardwired
typenLH
Volt pære12
Bredde7.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.8832
Skipets høyde (cm)7.11
Skipets lengde (cm)33.02
Skipets bredde (cm)19.81
HS kode8512204080
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellMonteringstypeFARGEKarakterOppsigelsestypetypenBreddeDybdepasserPris
GROTE 50920 Tre-studs erstatnings LED-lampe | AB9FNY 2CWB3 50920-Rød0.16-0.35-2.1AHardwiredTre stud5.75 "2.875 "-1 174 NOK
GROTE 50972 Stop-turn-tail lampe Three Stud 6.75 In | AB9FNZ 2CWB4 50972-Rød1158 BULB-2.1A,1157 BULB-.59A.21AHardwiredTre stud5.75 "2.875 "Erstatter Peterbilt 16-02600R og 16-02600L, Erstatter Chevrolet / GMC 370867 og 370868, Erstatter Jeep SF5457197 og SF5457198390NOK
GROTE 50992 Reservelampe med to stifter | AB9FPA 2CWB5 50992torsionRød1158 BULB-2.1A,1157 BULB-.59A.21AHardwiredTo stud5.75 "2.875 "Både høyre og venstre hånd531NOK
GROTE 52602 Reservelampe med to stifter | AB9FPH 2CWC4 52602torsionRød1159 BULB-2.1A,1157 BULB-.59A.21ApigtailTo stud5.75 "2.875 "Pigtail med standardmontering, erstatter Dodge Truck 3895020 og 3895021516NOK
GROTE 52902 Universal erstatningslampe Rh | AB9FPR 2CWD4 52902torsionRød1160 BULB-2.1A,1157 BULB-.59A.21AHardwiredRH5.75 "2.875 "Alle 3-piggmontering på tunge lastebiler645NOK
GROTE 52912 Universal erstatningslampe Lh | AB9FPT 2CWD5 52912torsionRød1161 BULB-2.1A,1157 BULB-.59A.21AHardwiredLH5.75 "2.875 "Alle 3-piggmontering på tunge lastebiler627NOK
GROTE 53792 Bokslampe erstatning Driverside | AB9FQU 2CWG2 53792-Rød1158 BULB-2.1A,1157 BULB-.59A.21AHardwired-5.75 "2.875 "Førersiden563NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GROTE 51032 Strømmodul Rød For venstre baklykt
597NOK / enhet