Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GROHE 48188000 vannsparesett 0.35 GPM | CR3MEY 499D93

GROHE 48188000 Vannsparesett 0.35 GPM

På lager
Vare: CR3MEY Modell: 48188000Kryssreferanse: 499D93

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

492NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKit

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0855
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
GROHE 48187000 vannsparesett 0.5 GPM | CR3MEW 499D81 48187000483NOK
GROHE 48186000 vannsparesett 1.0 GPM | CR3MEX 499D84 48186000482NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GROHE 48188000 Vannsparesett 0.35 GPM
492NOK / enhet