Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GREENLEE CS4 svingbare hjul, 4 tommers diameter, 800 lbs. Kapasitet | AH4VQN 35MM27

GREENLEE CS4 svinghjul, 4 tommers diameter, 800 lbs. Kapasitet

På lager
Vare: AH4VQN Modell: CS4Kryssreferanse: 35MM27

Få tak i det Mai 3, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

688NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSvinghjul
Kapasitet800
Høyde5.625
MaterialeFenol
typenTilbehør
Hjuldiameter4
HjulmaterialeFenol
Hjul TypeCaster

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.0025
Skipets høyde (cm)14.22
Skipets lengde (cm)14.22
Skipets bredde (cm)9.65
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetHøydeHjuldiameterHjulmaterialePris
GREENLEE CST10 svingbare hjul, 10 tommers diameter, 650 lbs. Kapasitet | AH4VQJ 35MM23 CST106501210Semi-pneumatisk stål1 227 NOK
GREENLEE CS8 svingbare hjul, med brems, 8 tommers diameter, 900 lbs. Kapasitet | AH4VQK 35MM24 CS890088Polyuretan / Polyolefin1 136 NOK
GREENLEE CS6 svingbare hjul, 6 tommers diameter, 900 lbs. Kapasitet | AH4VQQ 35MM29 CS69007.56Fenol822NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GREENLEE CS4 svinghjul, 4 tommers diameter, 800 lbs. Kapasitet
688NOK / enhet