Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GREENLEE 7212SP-1-1/4P Punch, 1-1/4 tommers størrelse, svart oksidfinish | AD3MZA 40H696

GREENLEE 7212SP-1-1/4P Punch, 1-1/4 tommers størrelse, svart oksidfinish

På lager
Vare: AD3MZA Modell: 7212SP-1-1/4PKryssreferanse: 40H696
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
1 255 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPunch
Kapasitet av mildt stål (måler)10 Ga.
Rørstørrelse1-1 / 4 tommer
FunksjonFor stansing av hull i bløtt stål, aluminium, glassfiber eller plast
Hullstørrelse1-1 / 4 "
Hullstørrelse Nominell1.701 "
Antall pins1
Bruk medFabr. Nr. LS50L11SP og 7906SBSP Punch Driver Kits

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1665
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)10.92
HS kode8203406000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHullstørrelsePris
GREENLEE 7212SP-1-1/2P Punch, 1-1/2 tommers størrelse | AD3MYV 40H688 7212SP-1-1 / 2P1-1 / 2 "1 563 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GREENLEE 7212SP-1-1/4P Punch, 1-1/4 tommers størrelse, svart oksidfinish
1 255 NOK / enhet