MAIN FILTER INC. MF0430418 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 10 Micron Rating, Viton Seal, 8.62 Inch Height | CF9ZLA 317935

MAIN FILTER INC. MF0430418 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 10 Micron Rating, Viton Seal, 8.62 tommers høyde

Vare: CF9ZLA Modell: MF0430418Cross Ref: 317935 '
478NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk filter
Bunn OD2.756 "
Kapasitet36.74
Skjul trykk232
Sprekktrykk232 PSI
Filter MediaGlass
Filterstørrelse375 kvm Tommer
FlowUtsiden inn
StrømretningUtsiden inn
VæsketypeHH / HL / HM / HV
PakningsmaterialeViton
Høyde8.62 "
Maks. Driftstemperatur248 grader F
mikron10
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
TetningstypeViton
Topp ID1.614 "
Topp OD2.756 "

Produktdetaljer:

    • Erstatning INTERNORMEN 317935

Produktvarianter

ProduktModellFlowBunn -IDBunn ODStrømretningHøydeTopp IDTopp ODKapasitetPris
HOVEDFILTER INC. MF0006565 Hydraulikkfilter, glass, 10 mikron, Viton tetning, 5.11 tommers høyde | CF6QZD MF0006565Utsiden inn1.378 "2.756 "-5.11 "1.378 "2.756 "20.75377NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0007134 Hydraulisk filter, glass, 10 mikron, Viton tetning, 18.465 tommers høyde | CF6RFW MF0007134Utsiden inn1.63 "3.937 "Utsiden inn18.465 "1.63 "3.937 "113.082 556 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0007537 Hydraulisk filter, glass, 10 mikron, Viton tetning, 13.97 tommers høyde | CF6RJW MF0007537--2.717 "-13.971.347 "2.717 "-733NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0024424 Hydraulisk filter, glass, 10 mikron, Viton tetning, 18.465 tommers høyde | CF6TCQ MF0024424Utsiden inn1.63 "3.937 "Utsiden inn18.465 "1.63 "3.937 "113.082 556 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0025799 Hydraulisk filter, glass, 10 mikron, Viton tetning, 9.291 tommers høyde | CF6TEK MF0025799Utsiden inn1.63 "3.937 "-9.2911.63 "3.937 "-1 841 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0056915 Hydraulikkfilter, glass, 10 mikron, Viton-tetning, 9.291 tommers høyde | CF6VQG MF0056915Utsiden inn1.63 "3.937 "Utsiden inn9.291 "1.63 "3.937 "-1 841 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0056916 Hydraulikkfilter, glass, 10 mikron, Viton tetning, 9.291 tommers høyde | CF6VQH MF0056916Utsiden inn1.63 "3.937 "-9.2911.63 "3.937 "-1 841 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0430418 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 10 Micron Rating, Viton Seal, 8.62 tommers høyde
478NOK / enhet