Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GREENLEE 43178 Kjedesag med lang rekkevidde, 62.5 tommers lengde, 13 tommers skjærekapasitet | AA7ZLK 16V996

GREENLEE 43178 Kjedesag med lang rekkevidde, 62.5 tommers lengde, 13 tommers skjærekapasitet

På lager
Vare: AA7ZLK Modell: 43178Kryssreferanse: 16V996
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
31 344 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk motorsag
Skjærekapasitet13 "
Lengde62.5 "
Maks. Mottrykk200 psi
Maks. Strømme8 gpm
Maks. Flyt GPM8
Maks. Oljetemp.140 F
Min. Flyt (GPM)5
Driftstrykk1,000 - 2,000 psi
Trykkport9/16 "-18 SAE O-ring
Anbefalt filtrering (mikron)10
Returport3/4 "- 16 SAE O-ring
Lydnivå106
typen62-1 / 2 "lang rekkevidde
Bredde4"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.825
Skipets høyde (cm)11.68
Skipets lengde (cm)30.99
Skipets bredde (cm)31.5
HS kode8467810000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Kjedemålere (.058 ")
    • Kjedeplass (0.325 ")
    • Kjedehastighet @ 4 GPM (2100 fpm)
    • Kjedehastighet @ 8 GPM (4200 fpm)
    • Hydraulisk systemtype (åpent senter og lukkesenter)
    • Anbefalt hydraulikkstrøm (7 gpm)

Produktvarianter

ProduktModellLengdetypenBreddePris
GREENLEE 43177 Kjedesag med lang rekkevidde, 88.5 tommers lengde, 13 tommers skjærekapasitet | AA7ZLJ 16V995 4317788.5 "88-1 / 2 "lang rekkevidde4"31 192 NOK
GREENLEE 38568 Kjedesag med lang rekkevidde, 75 tommers lengde, 13 tommers skjærekapasitet | AE4XXP 5NWJ8 3856875 "75 "lang rekkevidde4.25 "37 159 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GREENLEE 43178 Kjedesag med lang rekkevidde, 62.5 tommers lengde, 13 tommers skjærekapasitet
31 344 NOK / enhet