GREENLEE 38568 Kjedesag med lang rekkevidde, 75 tommers lengde, 13 tommers skjærekapasitet | AE4XXP 5NWJ8

GREENLEE 38568 Kjedesag med lang rekkevidde, 75 tommers lengde, 13 tommers skjærekapasitet

Vare: AE4XXP Modell: 38568Kryssreferanse: 5NWJ8
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

37 159 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk motorsag
Skjærekapasitet13 "
Dybde6"
Lengde75 "
Maks. Mottrykk200 psi
Maks. Strømme8 gpm
Maks. Flyt GPM8
Maks. Oljetemp.140 Grader F
Min. Flyt (GPM)5
Trykkport9/16 "-18 SAE O-ring
Anbefalt filtrering (mikron)10
Returport3/4 "-16 SAE O-ring
typen75 "lang rekkevidde
Bredde4.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.0075
Skipets høyde (cm)12.45
Skipets lengde (cm)198.12
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode8467895060
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Kjedeplass (0.325 ")
    • Kjedehastighet @ 4 GPM (2100 fpm)
    • Kjedehastighet @ 8 GPM (4200 fpm)
    • Hydraulisk systemtype (åpent eller lukket senter)
    • Anbefalt hydraulikkstrøm (7 gpm)
    • Avlastningsventil PSI-innstilling (2000)
    • Viskositet (SUS @ 100 F) (140 til 225)
    • Viskositet (SUS @ 210 F) (40 min.)

Produktvarianter

ProduktModellLengdetypenBreddePris
GREENLEE 43177 Kjedesag med lang rekkevidde, 88.5 tommers lengde, 13 tommers skjærekapasitet | AA7ZLJ 16V995 4317788.5 "88-1 / 2 "lang rekkevidde4"31 192 NOK
GREENLEE 43178 Kjedesag med lang rekkevidde, 62.5 tommers lengde, 13 tommers skjærekapasitet | AA7ZLK 16V996 4317862.5 "62-1 / 2 "lang rekkevidde4"31 344 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GREENLEE 38568 Kjedesag med lang rekkevidde, 75 tommers lengde, 13 tommers skjærekapasitet
37 159 NOK / enhet