Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GREENLEE 0151-09-INS Pliers, Insulated Handles, 9-1/2 Inch Overall Length, 1-5/8 Inch Jaw Length, 1000V | AA3HWU 11L599

GREENLEE 0151-09-INS tang, isolerte håndtak, 9-1/2 tommers totallengde, 1-5/8 tommers kjevelengde, 1000V

På lager
Vare: AA3HWU Modell: 0151-09-INSKryssreferanse: 11L599
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
1 397 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIsolert Linemans Tang
Håndtakstypestøpt
Kjeve Lengde1.625 "
Kjeve tykkelse5 / 16 "
Kjevebredde1.25 "
MaterialeStål
Total lengde9.5 "
VårreturNei
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
Tips Bredde1.625 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.585
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)10.92
HS kode8203206030
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Designet for å kutte ACSR, skruer, negler og mest herdede ledninger
    • Design med høy innflytelse krever 40 % mindre innsats sammenlignet med konvensjonelle kombinasjonstenger
    • Isolert sideskjæretang har kjever riflet med et skravurmønster for utmerket grep og høyt utvekslingsforhold for enkel skjæring
    • Laget av karbonstållegering for styrke og ytelse
    • Testet individuelt for å overgå standardene ICE 60900 og ASTM F1505 for isolerte verktøy
    • Flammehemmende, slagfast, lys oransje ytre belegg med 2 lag isolasjon for beskyttelse mot elektriske støt

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GREENLEE 0151-09-INS tang, isolerte håndtak, 9-1/2 tommers totallengde, 1-5/8 tommers kjevelengde, 1000V
1 397 NOK / enhet