Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GREENFIELD TREADING 328568 Straight Flute Tap, M8X1.25 Gjengestørrelse, 28.57 mm Gjengelengde | CR3KPV 407C06

GREENFIELD THREADING 328568 Straight Flute Tap, M8X1.25 Gjengestørrelse, 28.57 mm Gjengelengde

På lager
Vare: CR3KPV Modell: 328568Kryssreferanse: 407C06

Få tak i det Mai 20, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

247NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRett fløytekran

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.018
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
GREENFIELD TREADING 300041 Straight Flute Tap, #0-80 Gjengestørrelse, 5/16 tommer gjengelengde, 1 5/8 tommers lengde | CR3JTY 15J455 300041350NOK
GREENFIELD TREADING 330016 Straight Flute Tap, #0-80 Gjengestørrelse, 5/16 tommer gjengelengde, 1 5/8 tommers lengde | CR3JTZ 15J454 330016313NOK
GREENFIELD TREADING 300058 Straight Flute Tap, #0-80 Gjengestørrelse, 5/16 tommer gjengelengde, 1 5/8 tommers lengde | CR3JUA 15J611 300058349NOK
GREENFIELD TREADING 330066 Straight Flute Tap, #0-80 Gjengestørrelse, 5/16 tommer gjengelengde, 1 5/8 tommers lengde | CR3JUB 407C43 330066343NOK
GREENFIELD TREADING 300047 Straight Flute Tap, #0-80 Gjengestørrelse, 5/16 tommer gjengelengde, 1 5/8 tommers lengde | CR3JUC 407A36 300047425NOK
GREENFIELD TREADING 300054 Straight Flute Tap, #0-80 Gjengestørrelse, 5/16 tommer gjengelengde, 1 5/8 tommers lengde | CR3JUD 407A37 300054425NOK
GREENFIELD TREADING 330004 Straight Flute Tap, #0-80 Gjengestørrelse, 5/16 tommer gjengelengde, 1 5/8 tommers lengde | CR3JUE 15J373 330004319NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GREENFIELD THREADING 328568 Straight Flute Tap, M8X1.25 Gjengestørrelse, 28.57 mm Gjengelengde
247NOK / enhet