Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GREENFIELD TAP 342647 9/16-12nc 1004 4fl H3 Tpb Håndkran | AA7ABL 15J781

GREENFIELD THREADING 342647 9 / 16-12nc 1004 4fl H3 Tpb håndkran

På lager
Vare: AA7ABL Modell: 342647Kryssref: 15J781
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
1 948 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHåndtappsett
DimensjonstypeBrøk
FinishBright
fløyter4
Liste nummer303
MaterialeHSS
Antall fløyter4
Antall stykker3
Total lengde3.593
Tonehøyde12
Grense for pitchdiameterH3
Shank Dia.0.429 "
Størrelse9 / 16 "
Trykk på StilGenerelt formål
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1 21 / 32 "
GjengetypeUNC
typenBunn, Plugg, Taper

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2025
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)11.68
Skipets bredde (cm)6.6
HS kode8207406000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellStørrelseDimensjonstypefløytertråd LengdeGjengetypeAntall fløyterTotal lengdeTonehøydePris
GREENFIELD TAP 341573 2-56nc 1004 3fl H2 Tpb Håndkran | AA7AAC 15J750 341573#2Maskinskrue37 / 16 "UNC31.75 "56771NOK
GREENFIELD TAP 341599 3-48nc 1004 3fl H2 Tpb Håndkran | AA7AAD 15J751 341599#3Maskinskrue31 / 2 "UNC31 13 / 16 "48645NOK
GREENFIELD TAP 341607 3-56nf 1004 3fl H2 Tpb Håndkran | AA7AAE 15J752 341607#3Maskinskrue31 / 2 "UNF31 13 / 16 "56748NOK
GREENFIELD TAP 341623 4-40nc 1004 3fl H2 Tpb Håndkran | AA7AAF 15J753 341623#4Maskinskrue39 / 16 "UNC31.875 "40544NOK
GREENFIELD TAP 341649 4-48nf 1004 3fl H2 Tpb Håndkran | AA7AAG 15J754 341649#4Maskinskrue39 / 16 "UNF31.875 "48567NOK
GREENFIELD TAP 341664 5-40nc 1004 3fl H2 Tpb Håndkran | AA7AAH 15J755 341664#5Maskinskrue35 / 8 "UNC31 15 / 16 "40534NOK
GREENFIELD TAP 341672 5-44nf 1004 3fl H2 Tpb Håndkran | AA7AAJ 15J756 341672#5Maskinskrue35 / 8 "UNF31 15 / 16 "44608NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GREENFIELD THREADING 342647 9 / 16-12nc 1004 4fl H3 Tpb håndkran
1 948 NOK / enhet