GRAYMILLS DMD236 Trommelmontert deleskive | AD3FZX 3Z986

GRAYMILLS DMD236 Trommelmontert deleskive

På lager
Vare: AD3FZX Modell: DMD236Kryssreferanse: 3Z986

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

16 088 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDeler skive
AnleggLett stål
Trommekapasitet30 gal.
FiltreringY
Nominell tankdybde (in.)8-3/4
Total høyde39.5 "
Total lengde36 "
Samlet bredde20 "
Pumpestørrelse1 / 125 HP
tank~~POS=TRUNC30 gal.
Tankhøyde9
Tanklengde36 inn.
Tankbredde20 inn.
typenTrommemontert
Spenning115V, 1Ph

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 43.09
Skipets høyde (cm)93.98
Skipets lengde (cm)107.7
Skipets bredde (cm)66.04
HS kode7324100010
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Arbeidslys (100 W)

Produktvarianter

ProduktModellTrommekapasitetTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris
GRAYMILLS DMD232 deler vaskemaskin | AD3FZT 3Z901 DMD23216 gal.37.5 "32 "18 "-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAYMILLS DMD236 Trommelmontert deleskive
16 088 NOK / enhet