GRAYMILLS DMD232 deler vaskemaskin | AD3FZT 3Z901

GRAYMILLS DMD232 Deleskive

Vare: AD3FZT Modell: DMD232Kryssreferanse: 3Z901

Få tak i det Mai 6, mandag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDeler skive
AnleggLett stål
Trommekapasitet16 gal.
FiltreringY
Nominell tankdybde (in.)8-3/4
Total høyde37.5 "
Total lengde32 "
Samlet bredde18 "
Pumpestørrelse1 / 125 HP
tank~~POS=TRUNC16 gal.
Tankhøyde9
Tanklengde32 inn.
Tankbredde18 inn.
typenTrommemontert
Spenning115V, 1Ph

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 38.1
Skipets høyde (cm)79.5
Skipets lengde (cm)96.52
Skipets bredde (cm)59.18
HS kode7324100010
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Arbeidslys (100 W)

Produktvarianter

ProduktModellTrommekapasitetTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris
GRAYMILLS DMD236 Trommelmontert deleskive | AD3FZX 3Z986 DMD23630 gal.39.5 "36 "20 "16 088 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAYMILLS DMD232 Deleskive