GRÅ TSL-70 lastebilservicejakke 35 tonn 9-1 / 4 tommer høyde | AH6TYL 36G634

GRAY TSL-70 Truck Service Jack 35 tonn 9-1/4 tomme Høyde

På lager
Vare: AH6TYL Modell: TSL-70Kryssref.: 36G634

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

50 136 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuft / hydraulisk servicekontakt
Base lengde20 "
Base bredde14.25 "
Hjul Dia.8"
Chassislengde20 "
Handle Lengde58 "
HåndteringsmaterialeStål
Løftekapasitet35 tonn.
Løftehøyde Maks.22 "
Løftehøyde Min.9.25 "
MaterialeStål
Antall hjul2
Kraftøkning5-1 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 71.6688
Skipets høyde (cm)148.59
Skipets lengde (cm)34.29
Skipets bredde (cm)50.8
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLøftekapasitetBase høydeBase lengdeLøftehøyde Maks.Løftehøyde Min.Antall hjulBase breddeHjul Dia.Pris
GRÅ TSL-50 lastebilservice Jack Air / hyd 50000 Lb | AA3KTJ 11N139 TSL-5025 tonn.-20 "21 "8"212 "8"30 284 NOK
GRÅ FSJ-200 Floor Jack Air / hyd 10 tonn | AA3KTT 11N148 FSJ-20010 tonn.10 "101.75 "27 "7"421.875 "5"65 397 NOK
GRÅ FSJ-120 Floor Jack Air / hyd 6 tonn | AA3KUA 11N155 FSJ-1206 tonn.9.75 "95.25 "23.25 "4.75 "418.5 "4"56 165 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAY TSL-70 Truck Service Jack 35 tonn 9-1/4 tomme Høyde
50 136 NOK / enhet