Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RISTEFESTENE GM-1/2 X 3 ristklemme, feste, 1 til 2 tommers stanghøyde, 20PK | AB3TKR 1VCA7

GRATING FASTENERS GM-1/2 X 3 ristklemme, feste, 1 til 2 tommers stanghøyde, 20PK

På lager
Vare: AB3TKR Modell: GM-1/2 X 3Kryssreferanse: 1VCA7
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
3 929 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRisteklips
AldersgruppeVoksen
Klasse50
FARGEGrå
FinishGalvanisert
Passer til bærestanghøyde1"
Passer mellomrom med bærestang1"
KjønnUnisex
Riståpningsstørrelse1"
MaterialeKarbonstål
Skruestørrelse1 / 2 "
standardASTM A-366, ASTM A-569, ASTM B-695, ASTM A-307
Stud størrelse1 / 2 "
typenGittermontering

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.4875
Skipets høyde (cm)11.68
Skipets lengde (cm)25.91
Skipets bredde (cm)16.26
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Passer til gitteråpningsstørrelse (1 ")

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRATING FASTENERS GM-1/2 X 3 ristklemme, feste, 1 til 2 tommers stanghøyde, 20PK
3 929 NOK /pakke